Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-BAG Typ PUL m.Nahtabdicht.Ein- u. Auslauf beschichtet 90x90x120cm 1250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
BIG-BAG Typ PUL mit Ein- und Auslauf • Mit schnürbarem Ein- und Auslauf • Aus beschichtetem PP-Gewebe und abgedichteten Nähten • Tragfähigkeit bis 1.250 kg • Können an herkömmliche Befüllstationen leicht angepasst werden • Geeignet für Lebensmittel, Futtermittel, Getreide, Gewürze oder Trockenfrüchte sowie für Chemikalien, Mineralien oder Quarzsand • 4 unbeschichtete PP-Hebeschlaufen • Auf Wunsch auch mit individuellem Druck lieferbar • SF5:1, Einweg
Weitere Informationen:
Höhe:
120 cm
Geeignet für:
Chemikalien | Futter | Getreide | Gewürze | Granulat | Lebensmittel | Schüttgut, feinkörnig | Schüttgut, grobkörnig | Trockenfrüchte
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Produkteigenschaften:
abgedichtete Nähte | Ablassstutzen | beschichtet | Einfüllstutzen | Hebeschlaufen
Tragfähigkeit:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Transportsäcke, Großsack, Gewebesack, Gewebesäcke, Transportsack, bigbags, Großsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.