Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag Transportsack Asbest, mit 4 Hebeschlaufen, Tragfähig 225056-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225056-YY
Herst.-Nr.:
     BB2113
EAN/GTIN:
     4260670130100
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
Big Bag Transportsack Asbest, mit 4 Hebeschlaufen, Tragfähigkeit 1.250 kg Mit dem Big Bag Transportsack Asbest inkl. 4 Hebeschlaufen für die Aufnahme via Stapler entsorgen Sie Asbest oder bei der Dachsanierung anfallende Kunstschieferplatten einfach und dank Einfüllschürze verlustfrei. Ein Aufdruck warnt vor dem gesundheitsgefährdenden Inhalt. Mit verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich. Big Bag Transportsack zum Entsorgen von Asbest und Kunstschieferplatten 4 Hebeschlaufen zur Aufnahme per Stapler Mit geschlossenem Boden und Einfüllschürze Aus beschichtetem, 100 % recyclingfähigem Polypropylen (PP) Inklusive Warndruck Geringer Platzbedarf beim Lagern in unbefülltem Zustand Mit verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich Material = Polypropylen (PP) Volumen = 0,9 Länge = 1100 mm Breite = 900 mm Tiefe = 900 mm Farbe = weiß Eigengewicht = 1,38 kg VE = 20 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Eigengewicht:
1.38 kg
Länge:
1100 mm
Tiefe:
900 mm
Volumen:
0.9
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen (PP)
VE:
20 Stk/VE
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
1.380000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Transportsäcke Big Bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,8175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,19*
€ 203,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,19*
€ 200,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,75*
€ 186,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,18*
€ 172,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,35*
€ 162,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.