Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Bierglas  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Bierglas“
Überbegriffe
Bierbecher
für den perfekten Biergenuss, in unterschiedlichen Größen lieferbar.
Biertulpen
Glas mit festem Fuß, mit kugelförmigem Glaskörper, ideal für Pils.
Weißbier-Glas
geschwungenes Glas mit stabilem Boden, für einen halben Liter.
Bierkrüge / Bierseidel
meist aus Glas, aber auch als Humpen mit Henkel möglich, fasst bis halben Liter.
Maßkrug
Bierkrüge bzw. Pitcher mit mindestens 1 Liter Fassungsvermögen und Henkel, für jede Menge Bier.
Bierstiefel
Hohe Gläser in der Form eines Stiefels, die oft bei Trinkspielen verwendet werden.
Weitere Informationen zum Thema Bierglas
^

Biergläser - welches darf es sein?

Gläser, die für die Getränke an Bars genutzt werden, sollten verschiedene Kriterien erfüllen. Wichtigstes Kriterium ist das Aussehen, jedoch sind die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von Bargläsern nicht zu unterschätzen.  Während im privaten Bereich häufig besonders dünne und übergroße Gläser zum Einsatz kommen, sind die Gläser im professionellen Bar- und Restaurantbetrieb vor allem bruchsicher und an das Platzangebot angepasst.

Biertulpe oder Maßkrug?

Aufgrund der verschiedenen Biersorten gibt es auch vielfältige Biergläser-Arten. Ein Pils wird üblicherweise in einer Biertulpe eingeschenkt, während ein Kölsch aus dem so genannten „Kölsch-Stangen“ getrunken wird, gewöhnlich umfassen diese Gläser 0,3 Liter. Die Bierkrüge werden sowohl aus Glas als auch aus Steingut hergestellt. Bierkrüge, welche auf dem Oktoberfest verwendet werden, umfassen einen ganzen Liter und werden auch als Maß bezeichnet.
Das Weizenbierglas ein geschwungenes hohes Glas mit stabilem Boden und umfasst einen halben Liter. Da der oberen Bereich wohlgeformt ist, hat die Schaumkrone genügend Platz, um sich zu entfalten.

Wir haben noch mehr!

Ihre Küche ist noch nicht fertig ausgestattet? Wir sorgen für das nötige Equipment in und um die Gastronomie. Ob Objektmöbel, GeschirrKüchengeräte oder Hotelbedarf – Mercateo bietet Ihnen ein breit gefächertes Angebot, das Sie überzeugen wird.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.