Theben UP-Bewegungsmelder theMura S180-100 UP WH zum Einbau in Schalter- und Hohlwanddosen, Beleuchtungssteuerung durch Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion, Treppenlicht- und Langz...
Bewegungsmelder Spezielle Sensorlinse mit hoher Empfindlichkeit, sowie geringer Wartungsaufwand - Batterielebensdauer bis zu 2 Jahren. Mit Batterie-Ladezustandsüberwachung, Manipulationsschutz und ...
Miniatur-PIR-Bewegungsmelder. Sensoren AMN mit extrem kleinem Durchmesser Schaltelektronik PIR 1000 in Kombination mit den Sensoren verwenden. Der NaPiOn Sensor ist der zur Zeit kleinste passive In...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT LS 17181 SWMfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisch...
Bewegungsmelder für , LED-Flexstreifenset für Treppen 2 Bewegungsmelder max. 36W Erfassungswinkel 125° Reichweite 0,3-1,5 m Zeit 15 Sek. -10 Min. einstellbar Abmessungen: B 45, T 35, H 28
Durchmesser = 76mm Höhe = 61,2 mm Lichtsteuerungsdetektor von RS Pro, PIR, Deckenmontage, 220 → 240 V ac, 76 mm DurchmesserSparen Sie Zeit und Energie, indem Sie mit diesem RS Pro Detektor automati...
Kopp 822101028 Decke,Unterputz Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP44 (Aufputzmontage)/IP20 (Deckenmontage) INFRAcontrol R 360° UP-Decke Ohmsche und Induktive Last 2.000 W UP-Deckenmontage Erfassun...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT LS 17181 WU WWMfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur in Innenräumen...
Bewegungsmelder KNX IS 345-E AP SWWegweisende Sensorik. Zielgerichtete Erfassung. Gänge und lange Flure haben spezielle Anforderungen an die Leistung von Sensoren. Schmal aber lang muss das Erfassu...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT CD 17181 WU SWfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur in Innenräumen ...
LED Lichtleiste DAYLITE PIR 09 mit Bewegungsmelder, batteriebetrieb, weiß Kompakte, drehbare LED-Leiste mit Batteriebetrieb. Die sechs LEDs sorgen ohne Netzanschluss für kräftiges Licht und die Lei...