Designorientierte LED-Leuchte 14 W, Lichtaustritt frontal (Spot) und nach oben (Up), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehause aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, fur den Au?enbereich...
IPM-170 Radar-Bewegungsmelder 1 St. 5 V (max) (L x B x H) 25 x 25 x 13 mm Radar Bewegungsmelder Modul IPM-170 Universelles Radarsensormodul mit innovativer Technik, ideal für Bewegungsmelder. Optim...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT CD 17181 WU PTfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur in Innenräumen ...
Infrarot-Bewegungsmelder, 180°, weiß Der ideale Bewegungsmelder zum Nachrüsten von Leuchten. Der IR-Bewegungsmelder bietet Ihnen einen Erfassungswinkel von 180° und eine Reichweite von ca. 12 m. Si...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Servise-Handsender, IR Service-Handsender Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für ...
Unsere Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich schalten zum richtigen Zeitpunkt das Licht ein und erfassen Personen und Tiere präzise in der Dunkelheit oder im Zwielicht. Durch unterschiedl...
Außensockelleuchte, ROYA, 1 x GU10/35W, mit Bewegungsmelder Aludruckguss anthrazit mit Bewegungsmelder Erfassungswinkel 100° Reichweite 8 m Abmessungen: H 500, B 120, Ausl. 150
Designorientierte LED-Leuchte 11 W, Lichtaustritt nach oben (Up) und nach unten (Down), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehause aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, fur den Au?enbere...
Detektortyp = PIR Bewegungsmelder Sensor-Radius = 2m Durchmesser = 12.7mm Höhe = 15.2 mm Serie = NaPiOn Miniatur-PIR-Bewegungsmelder. Sensoren AMN mit extrem kleinem Durchmesser Schaltelektronik PI...
IPM-365 Radar-Bewegungsmelder 1 St. 3.3 V (max) (L x B x H) 25 x 25 x 13 mm Radar Bewegungsmelder Modul IPM-365, K-Band Transceiver Universelles Radarsensormodul mit innovativer Technik, ideal für ...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT CD 17182 GBfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS u...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT LS 17181 WU SWfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur in Innenräumen ...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT AL 17181 WU ANfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur in Innenräumen ...