Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     1039H-980997637
Hersteller:
     CARASAVE
Herst.-Nr.:
     97637
EAN/GTIN:
     4270001962942
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder

Spezielle Sensorlinse mit hoher Empfindlichkeit, sowie geringer Wartungsaufwand - Batterielebensdauer bis zu 2 Jahren. Mit Batterie-Ladezustandsüberwachung, Manipulationsschutz und dem neusten Zigbee Protokoll 3.0 ausgestattet.
Arbeitet mit 3 V DC (1 x CR123A Batterie). Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C.
Luftfeuchtigkeit bis max. 95 %. Erfassungswinkel 90°. Montagehöhe
max. 2,1 m. Reichweite 10 m. Abmessungen
65 x 65 x 28,5 mm.

Weitere Suchbegriffe: 97637
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.