Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Servise-Handsender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6800-0-2582
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2582
EAN/GTIN:
     4011395151211
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Servise-Handsender, IR Service-Handsender Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium. Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE. Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar: Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren. Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren. Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren. Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung. Testbetrieb aktivieren/deaktivieren. Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen. Rücksetzen auf Werkseinstellung. Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren. 2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren. Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren. Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren. Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen. Helligkeitsgrenzwert einstellen. Empfindlichkeit einstellen. Mit kodiertem Übertragungssignal. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025. Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 125 mm x 56 mm x 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handsender für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2522
ab € 76,42*
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2531
ab € 82,10*
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2528
ab € 81,68*
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2529
ab € 84,09*
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2558
ab € 8,65*
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2559
ab € 9,47*
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2560
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.