Kubische Design-Wandleuchte L 845 C in edlem Aluminiumgehause. Lichtstrom: 719 lm, Leistung: 9 W, Farbtemperatur: 3000 K. Kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung auf Basis von Bluetoot...
Lichtmessung in Perfektion. Der Dammerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und uberwacht Flachen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit....
Eine innovative und nachhaltige Art, Ihren Außenbereich zu beleuchten Funktioniert bis zu 24 Stunden, mit nur 6-7 Stunden Aufladen während des Tages Eingebaute Sensoren lassen diese Außenlampen auf...
Hoher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung hoher Raume und gro?er Flachen wie Parkhauser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehohe, 360? Er...
Praktisches, elegantes und kompaktes Licht, das dank automatischer Bewegungserkennung mühelos jeden Winkel ausleuchtet. Helle und angenehme Beleuchtung einsetzbar in verschiedenen Orte im Haushalt ...
Hoher, weiter, schneller! Infrarot-Prazensmelder IS 3360 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung hoher Raume und gro?er Flachen wie Parkhauser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehohe, 360? Erfa...
Solar LED Bodeneinbauleuchte Aron 20x10 cm mit Bewegungsmelder IP67 tauchwassergeschützt Leuchtende Pflastersteine ganz ohne Kabel: Die Solar-Bodeneinbauleuchte Aron in den Abmessungen 20x10 cm, lä...
Die Solarleuchte Soley in Anthrazit bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht ...