Warum im Dunkeln tappen? Die Sonne liefert die Energie, das Solarmodul macht daraus den Strom, und mit nur 10 W erzeugt die Sygonix Solar Sensor Wand/Deckenleuchte naturweißes Licht mit einer Farbt...
Kubische Design-Wandleuchte L 845 C in edlem Aluminiumgehause. Lichtstrom: 719 lm, Leistung: 9 W, Farbtemperatur: 3000 K. Kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung auf Basis von Bluetoot...
Sichere Wege dank guter Beleuchtung Ob auf dem Weg zu Werkstatt, Garage, Eigenheim oder Garten: Eine gute Beleuchtung bringt Sicherheit auf allen Wegen. Die Sygonix Solar-Wandleuchte mit Bewegungsm...
Lichtmessung in Perfektion. Der Dammerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und uberwacht Flachen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit....
Hoher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung hoher Raume und gro?er Flachen wie Parkhauser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehohe, 360? Er...
Moderne Solar-Außenbeleuchtung Mit der Sygonix Solar Wandleuchte inkl. PIR-Sensor gehören unübersichtliche Fußwege und dunkle Ecken der Vergangenheit an. Groß und mit blendfreier LED-Linse ausgesta...
Hoher, weiter, schneller! Infrarot-Prazensmelder IS 3360 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung hoher Raume und gro?er Flachen wie Parkhauser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehohe, 360? Erfa...
PIR-Melder erfassen Bewegung und werden in den meisten Fällen verwendet, um zu kontrollieren, ob eine Person sich inner- oder außerhalb des Sensorbereichs fortbewegt.
LED-Sensor-Feuchtraum-Innenleuchten RS PRO 5150 SC, IP66 Dimmbares Grund- Sensordaten: 360o Hochfrequenz, 12 m Montagehöhe max: 4,00 m Kabellos per Bluetooth vernetzbar Inbetriebnahme und Einstellu...