Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94340 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94340 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3 W Anthrazit
Paulmann 94340 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3 W Anthrazit
Paulmann 94340 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3 W Anthrazit
Paulmann 94340 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3 W Anthrazit
Paulmann 94340 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3 W Anthrazit
Paulmann 94340 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3 W Anthrazit
Paulmann 94340 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3 W Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98821358
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94340
EAN/GTIN:
     4000870943403
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
65 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
400 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.