| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70299980 Herst.-Nr.: 94250 EAN/GTIN: 4000870942505 |
| |
|
| | |
| Die Solarleuchte Soley in Anthrazit bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein kleines Orientierungslicht, das von einem Funktionslicht abgelöst wird, sobald sich Jemand nähert. Mit einem separat erhältlichen Aufsatz kann sie auch als Hausnummernleuchte genutzt werden. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku, Solar | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Eingang, Fassade, Garten, Pfad | | Schutzart | III | | Befestigungstyp | Wandmontage | | Einfache Installation | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 1.22 W | | Lampenleistung | 1.22 W | | Farbtemperatur | 3000 K | | Lichtleistung | 150 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Hausnummernleuchte, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, automatik schalter, anbauleuchte ip 44 |
| | |
| |