MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität Mistral 300 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störun...
2 Bewegungsmelder 10m/110° Smart Home ELRO AS8000 Alarmanlage App gesteuertWenn Sie Ihre Alarmsystem ELRO AS8000 um weitere Bewegungsmelder erweitern möchten, haben Sie mit diesem 2er Set Bewegungs...
Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Anschlusssockel mit Steckklemme und rückwärtiger Leitungseinführung. Große...
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen Gestalten Sie Ihren Garten modern. Diese anthrazitfarbene Philips myGarden Wandleuchte mit Bewegungssensor erregt mit ihrer schlanken Form Aufsehen. Sie...
Der Infrarot-Bewegungsmelder ist ein Zubehörteil, das mit einer Lampe mit einer maximalen Leistung von 1000 W bei einer Glühlampe und 300 W bei einer Energiesparlampe gekoppelt werden muss. Er ermö...
LED Lampe für Schaltschrank, für Clipbefestigung, mit Bewegungsmelder, Leistung 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lich...
Passiver Infrarotsensor aus Polycarbonat (PC), schwarz, in einem Gehäuse aus Aluminium , dunkelgrau (ähnlich RAL7043), zur Erfassung von Fußgängern und Radfahrern, die sich in einer Entfernung zwis...
DELTA style gold Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gest...
in 2 und 3 Draht-Technik, Komplettgerät mit Umschalter Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus Einschaltdauer 4 bis 240 sek. Nennspannung 230 V A 180° Erfassungswinkel empfohlene Montagehöhe 1,2 m bis 2 ...
Bewegungsmelder mit 280 Grad Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweiteneinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfrei...
Eine Uberwachungskamera, die auch die entlegensten Winkel im Blick hat? Das funktioniert nur unabhangig von der Stromzufuhr - wie mit unserer WLAN-Kamera fur den Outdooreinsatz mit integrierten Akk...
Schützen Sie einfach und effektiv auch abgelegenste Objekte vor Einbrüchen. Durch das neue Niedrigbandfrequenznetzwerk der Deutschen Telekom ist der Melder auch an Orten online, an denen Mobilfunke...