Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Clipbefestigung, Bewegungsmelder, LED-Leistung 5 W, für 100-240 V AC/90-110 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L2502400005
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L2502400005
EAN/GTIN:
     8012823408613
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
19 Zoll Schrankbeleuchtung
LED Lampe für Schaltschrank, für Clipbefestigung, mit Bewegungsmelder, Leistung 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lichtstrom: 400 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über 2-polige Duo-Druckklemmen, Versorgungsspannungen: 100 bis 240 V AC / 90 bis 110 V DC
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
false
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
100 V | 240 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Montageart:
Montageclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.