Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 300M BM Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 300M BM Silber, Weiß
Grothe MISTRAL 300M BM Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79452571
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong
MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität
Mistral 300 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)
Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. Diese kann durch den Einsatz unseres Repeaters auch erhöht werden.

16 polyphone Melodien
Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 300 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 17 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Optisches LED-Signal
Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.
Hinweis:Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
Weitere Informationen:
Kamera
Sichtfeld
108 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Volumen (dB)
86 dB
Maximale Anzahl von Türklingeln, die gekoppelt werden können
20 Stück(e)
Anzahl Melodien
16
Blinkende Lichter
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
115 mm
Tiefe des Senders
38 mm
Höhe des Senders
150 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Eingangsspannung
8-12 V
Batterietyp (Sender)
CR123A
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Batterietyp (Empfänger)
LR14
Anzahl der Batterien (Empfänger)
4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.