Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS - Mobilfunk Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1412
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     14001
EAN/GTIN:
     4260195435674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Schützen Sie einfach und effektiv auch abgelegenste Objekte vor Einbrüchen. Durch das neue Niedrigbandfrequenznetzwerk der Deutschen Telekom ist der Melder auch an Orten online, an denen Mobilfunkempfang nicht verfügbar ist. NB-IoT zeichnet sich durch eine hervorragende flälchendeckende Netzabdeckung und eine wesentlich bessere Gebäudedurchdringung aus. Dadurch ist er in der Lage Sie rund um die Uhr in Echtzeit über Bewegungen am Installationsort per Push-Notification zu informieren. Mit einem Klick lassen sich per LUPUS-Cloud APP Ihre Objekte scharf- oder unscharf schalten. Bei Bedarf lassen sich Alarme auch an Wachschutzzentralen schicken (optional, zusätzliche Kosten), die auch dann reagieren, wenn Sie Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet haben.

Der wie eine unsichtbare Lichtschranke funktionierende Melder erkennt warme Körper, die sich in einem Abstand von bis zu 5 Metern im Innen- oder Außenbereich bewegen. Der sehr schmale Erfassungsbereich von nur 5° ist wie eine Lichtschranke und eignet sich optimal, um Durchgänge oder Terrassen zu schützen. Bewegt sich ein Einbrecher durch den schmalen, unsichtbaren Infrarot-Lichtstrahl, wird der Alarm umgehend ausgelöst und Sie werden sofort mobil benachrichtigt. Die verbaute Optex-Technologie erkennt Personen und reduziert Fehlalarme. So sichern Sie Ihr Zuhause effektiv. Ob im Garten, Eingangsbereich oder Ihrer Terrasse mit dem LUPUS - NB-IoT Outdoor Bewegungsmelder schützen Sie sich professionell vor Einbruch. Der NB-IoT basierte Melder ist batteriebetrieben, kabellos und daher leicht zu installieren. Die Batterie hat eine Lebensdauer von ca. 1.5 Jahren. Bei niedrigem Batteriestand werden Sie automatisch vom System benachrichtigt.


Highlights
  • Immer online, dank integrierter SIM
  • Inklusive Datenverbindung für 10 Jahre
  • Hervorragende Netzabdeckung und Gebäudedurchdringung dank Narrow-Band Netz der Deutschen Telekom
  • Unterstützt Datenroaming
  • Schmaler Erfassungsbereich von nur 5° (Lichtschrankeneffekt)
  • Optex Technologie löst zuverlässig bei Personen aus und verhindert Fehlalarme
  • Wetterfestes Gehäuse (IP55) mit optionaler Magnethalterung und Sabotageerkennung
  • Alarmierung im Alarmfall per LUPUS Cloud via. Push Notification, E-Mail oder Notrufleitstelle


  • Horizontaler Erkennungswinkel: 5° Detektionsverfahren: Wärmefeldmessung bis max. 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
325 g
Höhe:
6.9 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
24.9 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.