Konferenztisch Rundfuß feste Höhe, 1000x800x720, Ahorn/AnthrazitBeschreibung des Programms: Konferentische Rundfuß Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitspla...
ANJA280i: Der perfekte Konferenztisch für Meetings, Gesprächsverhandlungen und Brainstorming Als zentrales Stück im Konferenzraum ist der Konferenztisch essenziell für jede Besprechung. Dabei sollt...
9900066278, Konferenztisch, oval Diese ovalen Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. ,Platten: Stärke 25 mm, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschie...
Stabil, flexibel, funktionell. Ideal als Besprechungstisch, Beistelltisch oder auch als Schreibtisch verwendbar. Kratzunempfindliche Tischplatte, Umleimer aus Kunststoff, zusätzlich umlaufender Sta...
Vor allem der Premiumbereich stellt höchste Ansprüche an Qualität und eine repräsentative Optik. Exakt dies vertritt der Konferenztisch in den Massen 3500 x 1000 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den ...
FORTIS regular, Massivholz Rechteckplatte mit gerader Kante, weiß geölt, 2000 x 1000 mm, X Gestell anthrazitgrau FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz un...
Konferenztisch Rundfuß feste Höhe, 1000x800x720, Lichtgrau/SilberBeschreibung des Programms: Konferentische Rundfuß Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitspl...
ANJA280i: Der perfekte Konferenztisch für Meetings, Gesprächsverhandlungen und Brainstorming Als zentrales Stück im Konferenzraum ist der Konferenztisch essenziell für jede Besprechung. Dabei sollt...
FORTIS Ellipse, Massivholzplatte mit abgeschrägter Kante, natürlich geölt, 2200 x 1100 mm, S1 Gestell schwarz FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz und m...
9900066276, Konferenztisch, rechteckig, Breite 1200 mm Diese Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, rechteckig, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststof...
Stabil, flexibel, funktionell. Ideal als Besprechungstisch, Beistelltisch oder auch als Schreibtisch verwendbar. Kratzunempfindliche Tischplatte, Umleimer aus Kunststoff, zusätzlich umlaufender Sta...
In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 4500 x 1200 (B x T) mm grosse Konferenztisch, der als Modell der Premiumklasse mit einer hochqualitativen Verarbeitung und ...
FORTIS regular, Massivholz Rechteckplatte mit gerader Kante, natürlich geölt, 2000 x 1000 mm, X Gestell schwarz FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz und...
Konferenztisch Rundfuß feste Höhe, 1000x800x720, Buche/AnthrazitBeschreibung des Programms: Konferentische Rundfuß Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitspla...