Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Fortis Ellipse, 2200 x 1100 mm, Schweizer Kante, geolte Oberfläche, S1-Gestell, Oberfläche: P natürlich / Gestellfarbe: 333 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Fortis Ellipse, 2200 x 1100 mm, Schweizer Kante, geolte Oberfläche, S1-Gestell, Oberfläche: P natürlich / Gestellfarbe: 333 schwarz
Bisley Fortis Ellipse, 2200 x 1100 mm, Schweizer Kante, geolte Oberfläche, S1-Gestell, Oberfläche: P natürlich / Gestellfarbe: 333 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1033-FE2211S1P333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FE2211S1P333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch

FORTIS Ellipse, Massivholzplatte mit abgeschrägter Kante, natürlich geölt, 2200 x 1100 mm, S1 Gestell schwarz

FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz und mit ihrer natürlichen und schweren Qualität ein Unikat. Die Schweizer Kante prägt die elegante Optik. Robust und widerstandsfähig kann FORTIS als Ess- oder Konferenztisch eingesetzt werden. Das Tischgestell ist aus langlebigem Stahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Ergänzt werden die Tische durch Sitzbänke und die passenden Sitzauflagen mit Antirutschmatten auf der Rückseite, wahlweise aus hochwertigem Stoff oder abwischbarem Kunstleder.

  • S1 Gestell in schwarz, H 720 x B 1400 x T 900 mm, Stahl 150 x 50 mm
  • Massivholzplatte H 40 x B 2200 x T 1100 mm
  • natürlich geölt
  • schließt seitlich mit einer glatten, geschliffenen, natürlich geformten Baumkante ab
  • Plattenrückseite mit Stahlprofilen und Entlastungsrillen

Lieferumfang:

  • 1 S1 Gestell, schwarz
  • 1 Massivholzplatte B 2200 x T 1100 mm, natürlich geölt
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch eiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.709,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,11*
€ 2.326,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,10*
€ 2.268,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,56*
€ 2.156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,53*
€ 2.095,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,49*
€ 2.034,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.