Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch 1.600x800mm Gestell alusilber Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/780/a009780j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/780/a009780j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810004281
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810004281
EAN/GTIN:
     4003969023871
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch grau
besprechungstisch
Stabil, flexibel, funktionell. Ideal als Besprechungstisch, Beistelltisch oder auch als Schreibtisch verwendbar. Kratzunempfindliche Tischplatte, Umleimer aus Kunststoff, zusätzlich umlaufender Stahlrahmen. Stabile Tischbeine, Füße mit Höhenausgleichsschrauben, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LINE
Form der Platte:
Rechteck
Maße:
1.600 x 720 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
19
höhenverstellbar:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
26
Material der Platte:
3-Schicht-Spanplatte
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Werkstoff des Gestells:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Gestells:
alusilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch LINE
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.