Error-related leakage currents are caused by weak insulation or insulation damages. The BENNING CM 9-1/ CM 9-2 allows quick and precise localization of all error types. By means of preventive measu...
Sicherungen 0.315 A FF. Auslösecharakteristik superflink (FF). Ausführung Keramiksicherung. Bemessungsstrom 0.315 A. Schaltvermögen 10 kA. Bemessungsspannung 1000 V. Abmessungen 6,3x32 mm. Ausführu...
Benning MM P3 Hand-Multimeter digital CAT II 600 V, CAT III 300V Anzeige (Counts): 4000 Ultrakompakt Auto-Range Das Multimeter für die Westentasche. Durch die kompakten Abmessungen ist das MM P3 de...
Digital-Multimeter im Taschenformat MM-P3 nur 130 g leicht und 12 mm tief, modernes Geräte-Design passt inklusive Zubehör in jede Westentasche Grundmessarten für Spannung, Widerstand, Frequenz und ...
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 2-1 Benning Digital-Stromzangen-Multimeter CM 2-1 • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff • LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung • Mit automatischer Abs...