Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 1-1 Digital Multimeter 750VAC/1000VDC HOLD CAT III 600V 044081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning MM 1-1 Digital Multimeter 750VAC/1000VDC HOLD CAT III 600V 044081
Artikel-Nr.:
     986-2497025
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044081
EAN/GTIN:
     4014650440815
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 1-1 Digital-Multimeter. Anzeige digital. 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte). Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 750 V. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 20 MOhm. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (25 Ohm)/ Diodenprüfung (1.5 mA). Voltsensor signalisiert optisch/ akustisch die Phasenspannungen (LED/ Summer), lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln. Einpolige Phasenprüfung. Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.
Weitere Informationen:
Max. Widerstandsmessbereich:
20 MOhm
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Durchgangsprüfung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.