Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNI Digital-Multimeter MM-P3 im Taschenformat 044084


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4981-991265
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter im Taschenformat MM-P3 nur 130 g leicht und 12 mm tief, modernes Geräte-Design passt inklusive Zubehör in jede Westentasche Grundmessarten für Spannung, Widerstand, Frequenz und Kapazität Messwertspeicher HOLD automatische und manuelle Messbereichswahl Überlastschutz in allen Bereichen automatische Geräteabschaltung bei Nichtbenutzung (deaktivierbar) Im Lieferumfang enthalten:Schutzetui, Batterien und Messleitungen Technische Daten: Anzeigeumfang:5.000 Grundgenauigkeit:0,6 % Spannung AC:0,1 mV - 600 V Spannung DC:0,1 mV - 600 V Strom AC:- Strom DC:- Widerstand:0,1 Ohm - 40 MOhm Durchgang / Diode:Ja / Ja Frequenz:1 mHz - 5 MHz Kapazität:10 pF - 100 myF Temperatur:- Voltsensor:- Schnittstelle:- Software:- Speicherfunktion:HOLD Datenloggerfunktion:- Messverfahren:RMS Messkategorie:CAT III 300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.