Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING CM 9-2 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V,CAT IV 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING CM 9-2 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V,CAT IV 300V
BENNING CM 9-2 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V,CAT IV 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78466532
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Error-related leakage currents are caused by weak insulation or insulation damages. The BENNING CM 9-1/ CM 9-2 allows quick and precise localization of all error types. By means of preventive measurements, possible damages due to uncontrolled leakage currents can be avoided in advance. BENNING CM 9-1 with multimeter functions: universally applicable for current measurements (60 A), voltage measurements (600 V), resistance measurements (600 kΩ) and continuity tests Low-pass filter (40 Hz - 70 Hz) for rejection of high frequency interference signals memory of measured value (HOLD) and peak value storage incl. carrying case, measuring leads and batteries BENNING CM 9-2 with Bluetooth® function and App: Bluetooth® Low Energy 4.0 interface IOS and Android app for viewing, storing and sharing measured values via smartphone/tablet Low-pass filter (50 Hz - 60 Hz) for rejection of high frequency interference signals memory of measured value (HOLD) and maximum/minimum value (MAX/MIN) incl. carrying case and batteries
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V,CAT IV 300V
AC Stromreichweite
0.01 - 60 A
Data-Hold
Ja
Produktfarbe
Rot
Nachhaltigkeitszertifikate
Responsible Mohair Standard (RMS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
230 mm
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,34*
€ 560,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,92*
€ 549,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.