Hohe Helligkeit und Bildqualität Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außer...
Der EB-725Wi steht mit seinen hellen, großen und skalierbaren Anzeigeoptionen bis zu 100 Zoll (2,54 m) für Flexibilität. Im Gegensatz zu Flachbildschirmen gibt es keine Schatten, Blendeffekte oder ...
Überragende Bildqualität Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt für eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen und liefert so eine beeindruckende Bildqualität und natürliche Far...
Hochwertige, helle Bilder Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sin...
Mit dem EB-725W sind Benutzer nicht mehr auf eine einzige Anzeigengröße beschränkt und profitieren von hellen, großen und skalierbaren Optionen bis zu 120 Zoll (3 m). Im Gegensatz zu Flachbildschir...
Hohe Helligkeit und Bildqualität Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außer...
Liefert klare, helle Bilder mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten und niedrigen Betriebskosten Der Projektor VPL-EW435 eignet sich ideal für mittelgroße Klassenräume und Konferenzräume. Der leise, k...
Mit dem EB-L200SW sind Benutzer nicht mehr auf eine einzige Anzeigengröße beschränkt und profitieren von hellen, großen und skalierbaren Optionen bis zu 120 Zoll (3 m). Im Gegensatz zu Flachbildsch...