Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL-EW435 Beamer Standard Throw-Projektor 3100 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPL-EW435 Beamer Standard Throw-Projektor 3100 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EW435 Beamer Standard Throw-Projektor 3100 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EW435 Beamer Standard Throw-Projektor 3100 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EW435 Beamer Standard Throw-Projektor 3100 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EW435 Beamer Standard Throw-Projektor 3100 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EW435 Beamer Standard Throw-Projektor 3100 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36227993
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-EW435
EAN/GTIN:
     4548736038738
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Liefert klare, helle Bilder mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten und niedrigen Betriebskosten Der Projektor VPL-EW435 eignet sich ideal für mittelgroße Klassenräume und Konferenzräume. Der leise, kompakte und leistungsstarke Projektor liefert detailreiche WXGA-Bilder mit 3.100 Lumen Farblichtleistung und einem hohen Kontrastverhältnis von 20.000:1 mit der 3LCD-Technologie von Sony für natürliche, lebendige Farben. Die Bildqualität ist im Vergleich zu früheren Modellen höher, dank einer neuen Einstellung für Farbe/Weißabgleich für gestochen scharfe Reproduktion von Text auf der Leinwand und dem neuen Bildmodus „Vivid“ für noch sattere und lebendigere Farben. Der VPL-EW435 ist ein idealer Partner für die heutigen integrierten AV/IT-Umgebungen und erweitert Ihre Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI-Anschlüssen und einem direkten USB-Display-Anschluss. Eine komfortable Eingabebezeichnungsfunktion macht das Leben einfacher, da die Namen der angeschlossenen Geräte ganz einfach auf dem Bildschirm bestätigt werden. Binden Sie den VPL-EW435 in ein Netzwerk ein und sehen Sie Präsentationen von bis zu vier angeschlossenen PCs/Macs gleichzeitig. Verwenden Sie einen separat erhältlichen WLAN-Dongle und präsentieren Sie drahtlos direkt von Ihrem Laptop aus. Eine Vielzahl von Energiesparfunktionen sowie ein empfohlenes Lampenaustauschintervall von bis zu 10.000 Stunden tragen zu niedrigeren Betriebskosten bei. Die regelmäßige Wartung ist dank eines praktischen Lampenzugangs auf der Rückseite einfach und schnell durchführbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
RS-232C
Ja
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.3:1
Projektionsverhältnis
1.37 - 1.80:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
3100 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000:1
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
1900 ANSI Lumen
Horizontaler Scanbereich
15 - 92 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 92 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-20 - 20 °
Matrix Größe
0.59 Zoll
Wärmeableitung
1085 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl S-Video-Eingänge
1
HDBaseT-Port
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Breite
365 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
96.2 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampentyp
UHM
Lampenleistung
225 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferanteneigenschaften
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
306 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
318 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby)
6.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 1200 (UXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,93*
€ 961,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,08*
€ 950,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,29*
€ 924,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,41*
€ 906,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,81*
€ 873,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.