Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Beamer Ersatzlampe

  Beamer Ersatzlampe  (26.872 Angebote unter 29.321.927 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Beamer Ersatzlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Beamer Ersatzlampe
1: Beamer-Hersteller:
2: Beamer-Serie:
Funktionen
☐
Übersicht

"Beamer Ersatzlampe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BARCO PHWU-81B Projektorlampenmodul (Originallampe Innen) (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Beamer - Modules Dieser Artikel ist kein Beamer/Projektor, sondern ein Beamerlampen / Modul bzw. Ersatzteil für Beamer/Projektor BARCO PHWU-81B Projektorlampenmodul (Originallampe Inn...
QualityLamp
auto_2_QLID52898
ab € 215,87*
pro Stück
 
 Stück
Acer EC.J6400.001 Projektorlampe 330 W P-VIP (1 Angebot) 
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer P7280. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere Projektor...
Acer
EC.J6400.001
ab € 347,36*
pro Stück
 
 Stück
Acer EC.J6400.002 Projektorlampe 350 W P-VIP (2 Angebote) 
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer P7290. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere Projektor...
Acer
EC.J6400.002
ab € 273,38*
pro Stück
 
 Stück
Acer EC.J8700.001 Projektorlampe 230 W P-VIP (1 Angebot) 
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer P5271 / P5271i. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere ...
Acer
EC.J8700.001
ab € 147,22*
pro Stück
 
 Stück
Acer EC.JC300.001 Projektorlampe 280 W P-VIP (2 Angebote) 
280W Ersatzlampe für H9500BD.
Acer
EC.JC300.001
ab € 249,09*
pro Stück
 
 Stück
Acer EC.K1300.001 Projektorlampe 280 W UHP (2 Angebote) 
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer P5205. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere Projektor...
Acer
EC.K1300.001
ab € 200,12*
pro Stück
 
 Stück
Acer EC.K1400.001 Projektorlampe 225 W UHP (3 Angebote) 
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer S5200. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere Projektor...
Acer
EC.K1400.001
ab € 138,83*
pro Stück
 
 Stück
Acer EC.K1700.001 Projektorlampe 230 W P-VIP (1 Angebot) 
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer P1203/P1303W. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere Pr...
Acer
EC.K1700.001
ab € 129,73*
pro Stück
 
 Stück
Acer EC.K3000.001 Projektorlampe 190 W UHP (1 Angebot) 
UHP lamp Ersatzlampe für X1110/X110A/ X1210K/X1210/X1210S. Lampenlebensdauer 6.000 Stunden (ECO) - 4.500 Stunden (Standard).
Acer
EC.K3000.001
ab € 120,33*
pro Stück
 
 Stück
Acer MC.JEL11.001 Projektorlampe 210 W (2 Angebote) 
Die 210-Watt-Ersatzlampe MC.JEL11.001 von Acer ist für den Projektor S1213Hn geeignet.
Acer
MC.JEL11.001
ab € 120,97*
pro Stück
 
 Stück
NEC NP04LP Projektorlampe 260 W (1 Angebot) 
Ersatzlampe für NP4000/4001 Projektoren.
NEC
60002027
ab € 331,76*
pro Stück
 
 Stück
NEC NP23LP Projektorlampe 270 W UHP (1 Angebot) 
Ersatzlampe für die P451W und P501X Projektoren.
NEC
100013284
ab € 302,92*
pro Stück
 
 Packung
NEC NP30LP Projektorlampe 270 W UHP (1 Angebot) 
Ersatzlampe für die M332XS, M352WS und M402W Projektoren.
NEC
100013543
ab € 268,08*
pro Stück
 
 Stück
Sony LMP-H260 Projektorlampe (4 Angebote) 
Bei wahren Heimkinofans kommt ein Projektor oft zum Einsatz. Wenn die Zeit zum Ersetzen der Lampe gekommen ist, sorgt die LMP-H260 auch in Zukunft für Bilder in Kinoqualität. Lange Lampenbetriebsda...
Sony
LMP-H260
ab € 257,83*
pro Stück
 
 Stück
NEC NP07LP Projektorlampe 210 W NSH (1 Angebot) 
Ersatzlampe für NEC NP300, NP400, NP500, NP600, NP500W, NP500WS und NP600S Projektoren.
NEC
60002447
ab € 260,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1792   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Beamer Ersatzlampe
^

Beamer-Ersatzlampen halten bis zu 4.000 Stunden oder mehr

Bei einer professionellen Präsentation spielen Beamer heutzutage eine immer wichtigere Rolle. Während man früher eher einen Overheadprojektor verwendete, nutzt man in der Zwischenzeit die Vorzüge des Beamers. Bildschirmpräsentationen, Bilder oder Videos lassen sich mit diesem Gerät einfach an eine Leinwand projizieren. Neben der notwendigen Projektionsleinwand ist die Beamerlampe nicht außer Acht zu lassen. Vor allem dann, wenn Sie eine neue benötigen.

Setzen Sie auf Qualität

Beim Kauf von Beamer-Ersatzlampen sollten Sie auf Qualität achten. Denn häufig bewahrheitet sich die Redewendung: Wer billig kauft, kauft doppelt. Die optimale Funktionalität bieten Ihnen die Beamerlampen der Hersteller bzw. der Unternehmen, welche durch die Hersteller beauftragt wurden. Verwenden Sie beispielsweise qualitativ-minderwertige Lampen, könnten Sie die Werksgarantie Ihres Beamers aufs Spiel setzen. Original-Ersatzlampen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und eine gute Qualität aus.

Wie lange hält eine Beamer-Ersatzlampen?

Wie lange eine Beamerlampe hält, kann nicht verallgemeinert werden, denn zahlreiche Dinge tragen zu einer langen Lebensdauer bei bzw. reduzieren diese. Man geht davon aus, dass sie 1.000 bis 2.000 Stunden betrieben werden können. Bei manchen Modellen sind sogar 4.000 Stunden möglich. Im Handel erhältlich sind auch LED-Beamerlampen mit einer Betriebsdauer von 10.000 Stunden.

Tipps und Empfehlungen

Beamerlampen bedürfen besonderer Aufmerksamkeit zum Beispiel in puncto Abkühlung, Pflege und Reinigung. Damit Sie lange Freude an Ihrem Beamer und Ihrer Beamerlampe haben, sollten Sie einige Dinge beachten.
  • Verwenden Sie zum Ausschalten die Fernbedienung. Lassen Sie den Beamer immer abkühlen. Wenn er gerade abkühlt, sollten Sie auf keinen Fall den Netzstecker ziehen. Da die Lampe eine Betriebstemperatur von mehreren hundert Grad besitzt, kann dies zu einer ungleichmäßigen Kühlung führen, was sich negativ auf die Betriebsdauer auswirkt.
  • Reinigen und Wechseln Sie den Beamerfilter in regelmäßigen Abständen aus. Lesen und beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. Wichtig ist auch, dass der Beamer nur mit einem Luftfilter verwendet wird, denn so verhindern Sie, dass Staub in den Beamer gelangt, welcher später als Flecken auf der Beamerleinwand sichtbar ist.
  • Es wird daher empfohlen, den Filter nach 100 Betriebsstunden auf seine Beschaffenheit zu kontrollieren und ihn gegebenenfalls zu reinigen. Fassen Sie die Beamer-Ersatzlampe nur mit Handschuhen an, um Fingerabdrücke oder Verschmutzungen zu vermeiden.
  • Stellen Sie den Beamer z. B. für Pausen oder kurze Zeiträume nicht aus, wenn Sie ihn später wieder benötigen. Verwenden Sie in diesem Fall die so genannte Blanking-Funktion an Ihrem Beamer, dadurch wird das Gerät dunkel geschaltet. Generell sollten Sie eine direkte Sonneneinstrahlung auf den Beamer vermeiden, auch beim Transport im Auto ist diese Tatsache zu beachten.
  • Beim Einsatz des Beamers sollte die Raumtemperatur zwischen fünf und dreißig Grad liegen.
  • Vermeiden Sie Erschütterungen jeglicher Art, denn dies kann die Lampe schädigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.