Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP30LP Projektorlampe 270 W UHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP30LP Projektorlampe 270 W UHP
NEC NP30LP Projektorlampe 270 W UHP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21353549
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013543
EAN/GTIN:
     5028695610781
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Ersatzlampe für die M332XS, M352WS und M402W Projektoren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
M332XS, M352WS, M402W
Lampenleistung
270 W
Lampenlebensdauer
5500 h
Lampentyp
UHP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
8000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,22*
€ 382,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.