Schafft Perspektiven für Beamer Mit der Manhattan Universal Deckenhalterung halten Sie Ihren Beamer sicher und fest in einer erhöhten Position. Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinke...
Die LogiLink Projektorhalterung besteht aus einer Aluminium Konstruktion und hält bis zu 13,5 kg schwere Projektoren mit einem Durchmesser von 54-320 mm. Sie kann bis zu -15°/+15° geneigt und gesch...
My Wall H16-1L Beamer-Deckenhalterung Drehbar,Neigbar Boden-/Deckenabstand (max.): 22.5 cm Silber myWall Beamer-Deckenhalter, Lochkreisdurchmesser max. 31 cm, bis 15 kg, silber Mit Kardangelenk und...
Die Universalhalterungen der celexon MultiCel Professional Serie sind kompatibel zu allen gängigen Projektoren. Die Haltearme bieten eine integrierte Höhenverstellung um Unebenheiten der Beamerunte...
Die Multicel Deckenhalterungen der Expert-Serie celexon´s sind nicht nur kompatibel zu nahezu allen gängigen Projektoren, sie überzeugen vor allem in Design und Funktionalität. Die Aufnahme des Pro...
Produktinformationen "Beamerhalterung, weiß" von LogiLink Die LogiLink Projektorhalterung besteht aus einer Aluminium Druckguss-Legierung und hält bis zu 15 kg schwere Projektoren durch eine Schrau...
Beamerhalterung zur Montage an Decken und Dachschrägen Mit der Manhattan Universal Deckenhalterung halten Sie Ihren Projektor sicher und fest in einer erhöhten Position. Auf eine optimale Ausrichtu...
Die multifunktionale Deckenhalterung MultiCel4070 von celexon bietet ihnen ein hervorragendes Produkt zu einem großartigen Preis. Sie trägt Beamer mit einem Gewicht von bis zu 25kg und ist mit 99% ...
Der Deckenlift celexon PL1000 ist die ideale Lösung um einen Projektor elegant und unsichtbar in eine abgehängte Decke zu montieren. Ihr Konferenzraum oder Wohnzimmer wird in seinem Erscheinungsbil...
Die Neomounts ACL25-500BL ist eine Verlängerungsstange für die Projektor-Deckenhalterungsmodelle CL25-540BL1 und CL25-550BL1. Diese Stange kann als zusätzliche Verlängerung, zu der bereits mit den ...
Schafft Perspektiven für Beamer Mit dieser Manhattan Universal Deckenhalterung halten Sie Ihren Beamer sicher und fest in einer erhöhten Position. Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwi...
Die multifunktionale Deckenhalterung MultiCel4070 von celexon bietet ihnen ein hervorragendes Produkt zu einem großartigen Preis. Sie trägt Beamer mit einem Gewicht von bis zu 25kg und ist mit 99% ...
Die multifunktionale Deckenhalterung MultiCel63100 von celexon bietet Ihnen ein hervorragendes Produkt zu einem großartigen Preis. Sie trägt Beamer mit einem Gewicht von bis zu 25kg und ist mit 99%...
My Wall H 16 WL Beamer-Deckenhalterung Deckenhalter Weiß My Wall H 16 WL Deckenhalter für Beamer, Weiß Belastung bis 15 kg Millimetergenaue Winkelanpassung durch spezielles Zahnrad System Präzise B...
Die multifunktionale Deckenhalterung MultiCel63100 von celexon bietet Ihnen ein hervorragendes Produkt zu einem großartigen Preis. Sie trägt Beamer mit einem Gewicht von bis zu 25kg und ist mit 99%...