Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
LogiLink BP0057 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59151527
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0057
EAN/GTIN:
     4052792048186
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
projektor deckenhalterung logilink
beamer deckenhalterung
Die LogiLink Projektorhalterung besteht aus einer Aluminium Konstruktion und hält bis zu 13,5 kg schwere Projektoren mit einem Durchmesser von 54-320 mm. Sie kann bis zu -15°/+15° geneigt und geschwenkt, ebenso wie 360° gedreht werden. Die Halterung ist für Flachdecken geeignet und wird mit den benötigten Installationsmaterialien für eine einfache Montage geliefert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
334 mm
Tiefe
334 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1150 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
13.5 kg
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.