Übersicht | "Beamer Deckenhalterung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 20,03* pro Stück |
| |
celexon Deckenhalterung universal MultiCel1200W (4 Angebote) Die multifunktionale Deckenhalterung MultiCel1200 von celexon bietet Ihnen ein hervorragendes Produkt zu einem großartigen Preis. Die Halterung trägt Beamer mit einem Gewicht von bis zu 25kg und is... |
|
ab € 29,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 52,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,16* pro Stück |
| |
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg (3 Angebote) Drehbare und schwenkbare Beamerhalterung zur Deckenmontage Solide Qualität - aus massivem Stahl Einfach - leicht zu montieren, leicht auszurichten Durch drehbare Universalarme praktisch alle Beame... |
|
ab € 35,65* pro Stück |
| |
LogiLink BP0056 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß (7 Angebote) Die LogiLink Projektorhalterung besteht aus einer Aluminium Konstruktion und hält bis zu 25 kg schwere Projektoren mit einem Durchmesser von 80-500 mm. Sie kann bis zu -20°/+20° geneigt und geschwe... |
|
ab € 15,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 94,51* pro Stück |
| |
|
Neomounts by Newstar CL25-530BL1 |
ab € 52,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,49* pro Stück |
| |
VALUE Projektor-Deckenhalter, klein, bis 25 kg (4 Angebote) Beamerhalterung zur Deckenmontage Solide Qualität - aus massivem Stahl Einfach - leicht zu montieren, leicht auszurichten Durch drehbare Universalarme praktisch alle Beamertypen montierbar Drehbar... |
|
ab € 20,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,34* pro Stück |
| |
shiverpeaks BS89760 Projektorhalterung Zimmerdecke (3 Angebote) shiverpeaks®-BASIC-S--Deckenhalterung für Beamer, +30°/-30° neigbar, 360° drehbar, Wandabstand 150 mm, max. Tragkraft 10 kg, VESA standard · universelle Deckenhalterung mit 150 mm Wandabstand· neig... |
|
ab € 15,91* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Beamer Deckenhalterung | | | Beamer optimal positionieren mit einer Beamer-Deckenhalterung
Professionelle Präsentationen hängen stets weitgehend von einem optimal positionierten Beamer ab, der das Bild unverzerrt und mit ausreichender Helligkeit auf die Leinwand projizieren kann. Damit dies gelingt, ist ein fest installierter Beamer, dessen genaue Ausrichtung aber je nach Bedarf variiert werden kann, einem mobilen, fallweise aufgestellten Gerät vorzuziehen. Spezielle Deckenhalterungen für den Beamer erlauben daher nicht nur eine den Raum- und Lichtverhältnissen adäquate Anbringung und Justierung des Gerätes, sondern machen auch Schluss mit gefährlichem Kabelsalat, der sich im schlimmsten Fall zusätzlich als Sturzfalle entpuppen kann.
Ausführungen
Beamer-Deckenhalterungen sind ausschließlich in massiver Metallausführung erhältlich, wobei üblicherweise Stahl- oder Aluminiumlegierungen bei der Herstellung verwendet werden. Die röhrenförmigen Halterungen werden am einen Ende an der Raumdecke festgeschraubt, während am anderen Ende entweder drei bis fünf in der Länge und Position veränderbare Arme oder eine Metallplatte mit unterschiedlich angeordneten Bohrungen für Schrauben angebracht sind. Die Metallarme können so justiert werden, dass unterschiedlichste Beamermodelle durch Verschraubungen daran befestigt werden können, wobei der Beamer stets mit der Oberseite nach unten zeigt.
Bei Beamer-Deckenhalterungen mit einer Metallplatte werden die Projektoren ebenfalls mit mehreren Schrauben fest an der Platte fixiert, wobei die Bohrungen an der Halterung bereits für unterschiedliche Geräte angepasst sind. In beiden Fällen muss beim Beamer die Wiedergabe des Bildes in dessen Einstellungsmenü um 180 Grad gedreht werden, damit das auf die Leinwand projizierte Bild nicht auf dem Kopf steht. Bei manchen Beamern, die die Bildfokussierung mithilfe eines manuell zu betätigenden Drehrades auf der Oberseite des Gehäuses gestatten, ist das Drehrad auch bei Nutzung einer Deckenhalterung zugänglich.
Eigenschaften
Damit der Beamer nicht starr an der Raumdecke hängt und seine Position individuellen Bedürfnissen des Referenten angepasst werden kann, sind die Beamer-Deckenhalterungen horizontal in aller Regel um 360 Grad dreh- und in der Höhe mit einer Neigung von bis zu 30 Grad verstellbar. Die Rohrlänge ist meistens ebenfalls verstellbar, so dass der Abstand zwischen Beamer und Raumdecke variiert werden kann - von wenigen Zentimetern bis hin zu etwa einem halben Meter. Im Tragrohr der Beamer-Deckenhalterung verschwindet dabei sowohl das Monitorkabel als auch die Netzzuführung, so dass keine vom Gerät herunterhängenden Leitungen für Verwirrung sorgen. Je nach Bauart der Beamer-Deckenhalterung können somit Modelle mit einem Gewicht bis zu 25 Kilogramm an der Halterung befestigt werden, was auch den Betrieb leistungsstarker und damit schwerer Beamer ermöglicht.
|
|