Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Basic Beamer Deckenhalterung, 15cm, max. 13,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23122A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23122A
EAN/GTIN:
     4043718284306
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
inline beamer deckenhalterung
beamer deckenhalterung
  • Universelle Beamer Deckenhalterung
  • Beamer bis +/-15° neigbar
  • Schwenkbereich: +/-15°
  • Drehbereich: 360°
  • Höhe (Deckenabstand): 15cm
  • Für Beamer mit Lochabstand 54-320mm geeignet
  • Farbe: Schwarz
  • Inkl. Schraubensatz zur Montage
  • Max. Beamer-Gewicht: 13,5kg
Weitere Suchbegriffe: Halterungen / Stative / Schlösser, Deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.