B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit XXL Schaumausbeute - bis zu 50% mehr Ausbeute als bei einer herkömmliche 500 ml Dose · ...
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · zwei-komponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum mit hervorragender Formstabilität · härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit · bereits ...
fischer 1K Schnellmontageschaum Premium PU 500 zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen, Dämmen und Füllen von Anschlussfugen, Dachausbau und Trockenbau. Farbe beige. Allgemeines bauaufsichtli...
2-K Kartuschenschaum PERMAFIX 236 B2, 210 ml , Side by Side 2-Komponenten-PU-Schaum in spezieller Doppelkartusche, für Schnellmontage von Türzargen und Fensterrahmen, komplett mit Wendelmischer - h...
Dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen, Baustoffklasse E nach EN 13501 (DIN 4102 B2-Qualitat), geprufte Fugenschalldammung = 64 dB, geprufte Warmedammung = 0,035 W/(m*K), geprufte Luftdurchlassi...
mit erhöhter Druckstabilität und schneller Belastbarkeit · hohe Alterungsbeständigkeit · ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen · emissionsarm · sehr gute W...
Kurzbeschreibung Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Montageschaum auf Polyurethanbasis Vorteile • Haftet auf fast allen Baustoffen • Ist im ausgehärteten Zustand gegen Wasser, Öl, diverse Lös...
2K-Plus Zargenschaum/Montage-PU-Schnellschaum FAKKT Ausführung: 2 komponentiger Polyurethanschaum · Erhöhte Schaumausbeute für bis zu 3 Türen · Unabhängig von der Luftfeuchtigkeit sehr schnell aush...
ENVIRO PROFI Montageschaum B2 ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit hervorragendem Füllvolumen. - Dicht-, Füll- und Montage-Schaum zum Füllen, I...
2-K Montageschaum Falcone B2 400 ml Zweikomponente auf Polyurethanbasis, soforthärtend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit, zum Kleben, Montieren, Füllen, Isolieren und Dämmen, nachdruckfrei, dadu...
beschleunigte Aushärtung · mit hoher Belastbarkeit sowie erhöhter Klebkraft · hohe Formstabilität und Alterungsbeständigkeit · haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, vielen Kunststo...