Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Montageschaum Zargen & Wannen P745 400ml B2 hellgrün Dose BOSTIK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000341019
Hersteller:
     Bostik
Herst.-Nr.:
     30613647
EAN/GTIN:
     4008373128662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
mit erhöhter Druckstabilität und schneller Belastbarkeit · hohe Alterungsbeständigkeit · ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen · emissionsarm · sehr gute Wärmedämmeigenschaften · zum Fixieren, Verkleben und Setzen von Wannenträgern und Duschtassen sowie zur Montage von Türzargen, Montieren von geschäumten PS- Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang, Befestigen von Dämmelementen, Verwendung im Apparate- und Behälterbau, Modellbau und Bastelarbeiten · Schaumausbeute: ca. 10 Liter ausreichend für 2-3 Türzargen oder 2 Wannenträger · Baustoffklasse B2 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Haltbarkeit: 15 Monate · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +15 bis +25°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
hellgrün
Baustoffklasse:
B2
Schaumausbeute:
bis zu 10 l
Marke:
BOSTIK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 0,4l, bauschaum, bostik montageschaum, 2K-Montageschaum, 2K-Montageschäume, 2K-Schaum, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum, PU-Schäume
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
12
€ 5,59*
ab € 6,99*
€ 8,54*
6 Tage
77
12
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 9,72*
9 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 8,61334*
€ 10,41334*
Lager 1736
77
12
€ 4,99*
ab € 8,56*
€ 10,42*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 125,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.