Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Schnellmontage Schaum PU 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-050426
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050426
EAN/GTIN:
     4006209504260
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
fischer 1K Schnellmontageschaum Premium PU 500 zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen, Dämmen und Füllen von Anschlussfugen, Dachausbau und Trockenbau. Farbe beige. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2 und Prüfung auf Wasserdichtheit zur Verklebung von Schachtringen, erfüllt somit die Anforderungen an einen Brunnenschaum. Schallschutzprüfung 61 dB. Hohe Ausbeute von bis zu 30 l Schaum. Wiederverschließbarer Fix-Adapter für den sofortigen Einsatz und die Wiederverwendung angebrochener Dosen. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anwendung:
Dämmen | Füllen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
500 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
30 l
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Adaptersystem:
fischer FixAdapter
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
636.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 252 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 504 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.