Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT 2 K-Plus PU-Montageschaum, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT 2 K-Plus PU-Montageschaum, 400 ml
FAKKT 2 K-Plus PU-Montageschaum, 400 ml
FAKKT 2 K-Plus PU-Montageschaum, 400 ml
FAKKT 2 K-Plus PU-Montageschaum, 400 ml
FAKKT 2 K-Plus PU-Montageschaum, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023341
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     E6023341
EAN/GTIN:
     4039934654085
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
2K-Plus Zargenschaum/Montage-PU-Schnellschaum FAKKT
Ausführung: 2 komponentiger Polyurethanschaum · Erhöhte Schaumausbeute für bis zu 3 Türen · Unabhängig von der Luftfeuchtigkeit sehr schnell aushärtend · Haftet auf fast allen im Bau vorkommenden Untergründen außer PE, PP und PTFE · Äußerst geringe Nachdehnung nach abgeschlossener Aushärtung · Überputz-, überstreich- und überklebbar nach abgeschlossener Aushärtung · Hoher Isolierwert, formstabil, geringer Volumenschwun · Siliconfrei, lösemittelfrei, alterungsbeständig, unverrottbar, wasserfest, aber nicht wasserdicht · Nicht UV beständig · Brandschutzklasse B2 - Prüfzeugnis DIN 4102 · Farbe hellgrün

Aushärtesystem: Aushärtung durch chemische Reaktion.
Aushärtegeschwindigkeit:* ca. 20 Minuten bei 30 mm Schaumstrang.
Klebfrei an der Oberfläche:* ca. 5 Minuten bei 30 mm Schaumstrang.
Entspreizbar* ca. 45 Minuten bei 30 mm Schaumstrang.
Schneidbar:* ca. 20 Minuten bei 30 mm Schaumstrang.
Voll belastbar:* ca. 4 Stunden bei 30 mm Schaumstrang.
Schaumausbeute:* ca. 25 l pro Liter freigeschäumt.
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (1 h bis 120 °C)
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C (Haftflächentemperatur)
Haltbarkeit: 10 Monate nach Produktionsdatum bei kühler und trockener Lagerung.
*) gemessen bei 20 °C und 65 % r.L.
Anwendung: Hauptsächlich zur Befestigung von Türzargen sowie zum Setzen von Badewannen · Doseninhalt nach Aktivierung der 2.Kompenente innerhalb von 5 Minuten vollständig entleeren, sonst härtet der Schaum in der Dose und es besteht Berstgefahr · Auch bei
Weitere Informationen:
Gebinde:
Dose
Inhalt:
400ml
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 0,4l, bauschaum, fakkt bauschaum, 2K-Schaum, 2K-Schäume, Montageschäume, PU-Schaum, PU-Schäume, 2K-Zargenschaum, 2K-Zargenschäume, Zargenschaum, Zargenschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01718* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.