LED Arbeitslicht mit Stativ und abnehmbaren, wiederaufladbaren Leuchten. Produkteigenschaften: Zentraler Fluter mit 30 W, betrieben an Netzspannung lädt die 2 angeschlossenen portablen 5 W Fluter. ...
Der mobile LED Strahler JARO 9050 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserg...
Optiline mobile LED Arbeitsleuchte Strahler: Der mobile LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (1.800 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und...
Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Hybrid Strahler mit 60W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschied...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Material Gehäuse: Aluminium Leuchtmittel: COB-LED Stromversorgung: 230 V AC inkl. Anschlusskabel (5 m) : | extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen robu...
Kompakte Flutlichtstrahler mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender Flexibilität. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom des SITE LIGHT 40-Flutlichtstrahlers von 30.000 Lumen a...
Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft Für Akku- und Netzbetrieb Lichtstrom ≤ 2800lm Spannungsversorgung 220-240 V, 50-60 HZ, 21,6 V, 70W ohne Akku ohne Schnellladegerät
Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh...