Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 FTB Baugruppenträger 1HE für 10x LC4-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100021866 Schalttafelzubehör
Telegärtner 100021866 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     C1161-100021866
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021866
EAN/GTIN:
     4018359541989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger
19 FTB Baugruppenträger 1HE für 10x LC4-Module
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für max. 10x LC4-Module
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 19“ FTB Baugruppenträger 1HE für 10x LC4-Module
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
EF005777:
-
EF003561:
1
EF005554:
-
EF005043:
-
EF001062:
-
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.