TestMate AUTO - Professionelles, digitales Ladegerät/Startsystem-Analysegerät TestMate liefert innerhalb von Sekunden eine professionelle Einschätzung des Gesundheitszustands, des Ladezustands und ...
Novitec CBT12XS Kfz-Batterietester 120 mm x 70 mm x 20 mm Bleibatterietester CBT12XS Automatischer Testablauf Für 12 V Bleibatterien Voltmeter 7 - 15 V Dynamische Widerstandsmessung ohne Last Batte...
Facom BAT.TESTU Batterieprüfer mit Drucker Prüfgerät für Batterien von 6 – 12V. Ladestromprüfer 12 – 24V. Integrierter 2" Drucker für standard Papierrollen. Großes Display mit 4 Zeilen. Inklusive Z...
Anwendung: Für 12 V Systeme in Pkw ∙ Nkw ∙ Motorrad sowie 12 V Batterien Einfacher Test der Startkapazität und Kondition von Fahrzeugbatterien sowie des Start- und Ladesystems Ausgabe der Analyseer...
Das praktische Gerät testet fast alle gängigen Batterien und Akkus. Er garantiert eine flexible Nutzung sowie einfache Handhabung. Zwei unterschiedliche Kontaktstellen am Gerät für Messungen von 1,...
Digitaler 12 V Batterietester mit LCD-Display. Produktbeschreibung: Test und Überwachung von Autobatterien Überprüfung der Startkapazität, Überladungsanzeige mit USB-Ausgang für Smartphone oder Tab...
Für Akku-Technologie = Bleisäure Modellnummer = 600B Für Batteriegröße = 12 V Der Batteriekapazitätsanalysator 600B erfüllt die Anforderungen an die Prüfung und Wartung von abgedichteten Bleiakkus ...
Multifunktions-Testgerät Power Check Professionelles Kfz-Testgerät zum Prüfen von 12V Kfz-Batterien und des Ladestromkreises der Lichtmaschine Handliches, kompaktes Design im Taschenformat Genaue ü...