- sekundenschnelle Ermittlung und Anzeige der Restspannung - unkomplizierte Bedienung: Das Messen erfolgt kinderleicht durch Andrucken oder Einlegen an die vorgesehene Stelle - handliches Testgerat...
Nie wieder leere Zellen Mit dem Knopfzellentester von ANSMANN haben Sie jederzeit die Kapazität Ihrer Knopfzelle im Blick. Mit dem Gerät können Sie sowohl Alkaline- als auch Lithium-Zellen testen. ...
Abbildung kann abweichen. Batterietester Typ Beha Amprobe BAT-250-EUR. Zur Prüfung von Batterien und Akkus; Messbereichswert: 375 mA bei 1,5 V, 40 mA bei 9,0 V, Nennwiderstand: 4 Ohm bei 1,5 V, 215...
geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien) zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit automatische ...
FLUKE BP500 | Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 3000mAh Ersatz- bzw. Reserve-Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (7,4 V, 3000 mAh) für Batterietester der Serie Fluke 500.
Der Delock Netzteiltester ist ein robuster Spannungstester für PC-Netzteile. Es lassen sich ATX, BTX und ITX konforme Netzteile testen. Das Gerät zeigt in einem Display alle Versorgungsspannungen m...
Ausführung: zur Diagnose des Ladesystems und Anlasser prüft 12V-Batterien mit einem Kaltstartstrombereich von 200 bis 1000 CCA leichte Benutzung: mit einem Tastendruck wird der Test in 10 Sekunden ...
Batterietester, Typ=BK603B, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Inhalt=Certificate USB Cable Alligator Test Leads Test Adapter, Passende Batterie=Bleisäure, Schnittstellentyp=USB...
Für Akku-Technologie = Bleisäure Für Batteriegröße = 12 V, 6 V Act Meter BatterieDer intelligente Act Meter Zweispannungs-Batterietester wurde für 6-V- und 12-V-Bleiakkus mit einer Stromkapazität v...
Abbildung kann abweichen. Adapter, 4542258, Fluke Adapter für Spannungs-/Strommessleitungen für Batterietester der Serie Fluke 500. Der BTL-A ermöglicht den Anschluss von standardmäßigen Messleitun...
Das 3-in-1 Digital-Multimeter ist als Kombination der Funktionen eines digitalen Multimeters, eines Testers für Modular- und Netzwerkkabel sowie zur Messung von Batterien entworfen worden. Gleichsp...