Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman BATTEST2 Batterietester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman BATTEST2 Batterietester Grau
Velleman BATTEST2 Batterietester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26989148
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     BATTEST2
EAN/GTIN:
     5410329359331
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
CR-P2
batterieprüfgeräte
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v, AA, AAA, C, D
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.