KFZ-Batterietester PCE-CBA 20 Der KFZ-Batterietester prüft 12 V und 24 V Starterbatterien. Dabei prüft der KFZ-Batterietester den Zustand der Autobatterie über die Batteriespannung im Ladezyklus, b...
Für Akku-Technologie = Bleisäure Für Batteriegröße = 12 V, 6 V Act Meter BatterieDer intelligente Act Meter Zweispannungs-Batterietester wurde für 6-V- und 12-V-Bleiakkus mit einer Stromkapazität v...
Batterie Tester LED BT-0503 geeignet zum Testen für die Batterien der Größen AAAA, AAA, AA C, D und 9 Volt Block Geeignet für die Größen N, AAAA, AAA, AA, C, D und 9V Block. Klein, leicht und kom...
Der Delock Netzteiltester ist ein robuster Spannungstester für PC-Netzteile. Es lassen sich ATX, BTX und ITX konforme Netzteile testen. Das Gerät zeigt in einem Display alle Versorgungsspannungen m...
Q-Batteries Batterietester für 6V oder 12V Batterien bis 150Ah 15A Dieser Tester erkennt ob Ihre Batterie leer oder defekt ist und Störungen der Batterie werden erkannt bzw. ausgeschlossen. Anwendu...
geeignet für 6 und 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien) zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit mit Übe...
FLUKE BP500 | Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 3000mAh Ersatz- bzw. Reserve-Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (7,4 V, 3000 mAh) für Batterietester der Serie Fluke 500.
Batterietester, Typ=BK603B, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Inhalt=Certificate USB Cable Alligator Test Leads Test Adapter, Passende Batterie=Bleisäure, Schnittstellentyp=USB...
Adapter, 4542258, Fluke Adapter für Spannungs-/Strommessleitungen für Batterietester der Serie Fluke 500. Der BTL-A ermöglicht den Anschluss von standardmäßigen Messleitungen mit 4-mm-Bananenstecke...
Batterietester BT4 209471 - Batterie- und Akku-Messgerät Ein muss für alle Haushalte, BecoCell Batterietester für alle gängigen Knopfzellen und Batterien. Der Batterien-Tester ist kompatibel mit fo...
Ausführung: zur Diagnose des Ladesystems und Anlasser prüft 12V-Batterien mit einem Kaltstartstrombereich von 200 bis 1000 CCA leichte Benutzung: mit einem Tastendruck wird der Test in 10 Sekunden ...