Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Batterietester PCE-CBA 20 für 12 V und 24 V Starterbatterien von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PKW Autobatterie Testgerät
PCE Instruments PKW Autobatterie Testgerät
PCE Instruments PKW Autobatterie Testgerät Display
PCE Instruments PKW Autobatterie Testgerät Anwendung
PCE Instruments PKW Autobatterie Testgerät Anwendung 2
PCE Instruments PKW Autobatterie Testgerät Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CBA 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CBA 20
EAN/GTIN:
     4250348721969
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
KFZ-Batterietester PCE-CBA 20
Der KFZ-Batterietester prüft 12 V und 24 V Starterbatterien. Dabei prüft der KFZ-Batterietester den Zustand der Autobatterie über die Batteriespannung im Ladezyklus, beim Starten oder im Leerlauf. Über die Batteriespannung stellt der Batterietester fest, ob die Starterbatterie noch im funktionsfähigen Zustand ist. Ebenso zeigt der Batterietester auf dem LC Display den Zustand der Batterie in % an und spricht eine Empfehlung aus, ob die Starterbatterie ggf. getauscht werden sollte.
Bei der Batterieprüfung mit dem KFZ-Batterietester beim Startvorgang des Autos, wird der Spannungsabfall der Batterie durch das Testgerät gemessen. Die Spannungsdifferenz gibt Auskunft über den Zustand der 12V bzw. 24 V Batterie. Neben der Prüfung der Batterie kann der KFZ-Batterietester auch die Lichtmaschine vom Auto prüfen. Alle Messwerte und Prüfergebnisse werden auf dem LCD angezeigt. Zur Messung der Batteriespannung nutzt der Batterietester Kelvinklemmen an 70 cm langen Messleitungen.

- 12 V und 24 V Starterbatterien prüfbar
- Kelvin Anschlussleitungen
- LCD Display
- Kurze Messdauer
- Kaltstartstrommessenung
- DIN, JIS, EN, SAE Batterien prüfbar


Technische Daten
Messobjekt: 12 V / 24 V Starterbatterien
Batterienormen: DIN, JIS, EN, SAE
Prüfzeit: 3 ... 10 s
Kaltstartstrom CCA: 100 ... 1700 A
Anzeige: 2,75" LC Display
Spannungsversorgung: 9 ... 35 V DC über Prüfspannung
Anschluss: Kelvinklemmen
Abmessungen: 185 x 95 x 41 mm
Kabellänge: ca. 70 cm
Gewicht: ca. 250 g


Lieferumfang
1 x Spannungsmessgerät PCE-CBA 20
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, spannungsmesser digital dc, batterieprüfgeräte, spannungsmesser digital, Autobatterie Testgerät, Batterientester Batterie Prüfgerät, Batterieprüfgerät, PCE, KFZ, KFZ-Messgerät, Baterrietestgerät, Batterien, 24 Volt, 12 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
€ 4,95*
ab € 71,19*
€ 91,49*
Lager 413
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 91,51*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CBA 10
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.