Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn
Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn
Artikel-Nr.:
     C1026-200240
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200240
EAN/GTIN:
     4015613468969
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie bartscher

Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Größe GN 1/1, 150 mm tief
  • Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V
  • B 340 x T 590 x H 240 mm
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie, Wasserbad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200233
ab € 147,38*
Ähnlich
Bartscher
200232
ab € 133,69*
Ähnlich
Bartscher
200207
ab € 165,68*
Ähnlich
Bartscher
200230
ab € 112,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.