• Tiefe mit Tablettrutsche 1154 mm • Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm • Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge • Front- und Rückwand beige lackiert • Wasserbad und Infrarotstrahler • Plexigla...
• Tiefe mit Tablettrutsche 1154 mm • Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm • Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge • Front- und Rückwand beige lackiert • Wasserbad und Infrarotstrahler • Plexigla...
• Tiefe mit Tablettrutsche 1154 mm • Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm • Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge • Front- und Rückwand beige lackiert • Wasserbad und Infrarotstrahler • Plexigla...
• Korpus aus Edelstahl AISI 304 • Doppelwandige Wanne • 2 Becken für 1GN 1/1 H 150 mm • Ohne GN Behälter und Deckel • Becken getrennt und stufenlos regelbar von 30 °C bis 90 °C • Stoßschutz • Offen...
Rieber Zubringerwagen Speiseausgabewagen Bain-Marie-Wagen ZUB-2 2xGN1/1,4L,S Der Zubringerwagen von Rieber ist die preiswerte Alternative für kleine Häuser für den Transport und die Verteilung von ...
Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH) zum Einhängen in das Wasserbad präzise Temperatursteuerung garantierte Temperaturstabilität des Wasserbads auf ...
Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn Produktdetails: Chromnickelstahl Größe GN 1/1, 200 mm tief Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V B 355 x T 550 x H 295 mm (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
• Korpus aus Edelstahl AISI 304 • Doppelwandige Wanne • 1 Becken für 1GN 1/1 H 200 mm • Ohne GN Behälter und Deckel • Becken stufenlos regelbar von 30 °C bis 90 °C • Stoßschutz • Offener Unterbau •...
Rieber Zubringerwagen Speiseausgabewagen Bain-Marie-Wagen ZUB-2GL,2xGN1/1,4L,S Der Zubringerwagen von Rieber ist die preiswerte Alternative für kleine Häuser für den Transport und die Verteilung vo...
• Korpus aus Edelstahl AISI 304 • Doppelwandige Wanne • 3 Becken für 1GN 1/1 H 150 mm • Ohne GN Behälter und Deckel • Becken getrennt und stufenlos regelbar von 30 °C bis 90 °C • Stoßschutz • Offen...
Rieber Zubringerwagen Speiseausgabewagen Bain-Marie-Wagen ZUB-3 3xGN1/1,4L,S Der Zubringerwagen von Rieber ist die preiswerte Alternative für kleine Häuser für den Transport und die Verteilung von ...
Rieber Zubringerwagen Speiseausgabewagen Bain-Marie-Wagen ZUB-3GL 3xGN1/1,4L,S Der Zubringerwagen von Rieber ist die preiswerte Alternative für kleine Häuser für den Transport und die Verteilung vo...
Elektro-Wasserbad Serie 600, 600 X 600 X 290 Produktdetails: CNS 18/10 B 600 x T 600 x H 290 mm Beckengröße: 1 x 1/1 GN, 2 x 1/4 GN, 150 mm tief Anschlusswert: 2,8 kW / 1 NAC 230 V Lieferung ohne G...
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B400 X T700 X H850 Produktdetails: mit offenem Unterbau CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 1 kW /230 V Beckengröße: 1...