Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Zubringerwagen Speiseausgabewagen Bain-Marie-Wagen ZUB-3GL 3xGN1/1,4L,S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubringerwagen ZUB-3GL 3xGN1/1,4L,S Perspektive
Zubringerwagen ZUB-3GL 3xGN1/1,4L,S Perspektive
Zubringerwagen ZUB-3GL 3xGN1/1,4L,S Frontansicht
Zusätzliches verkröpftes Ablagebord im Unterbau
einfachste Bedienung
Die allseitig verkröpfte Abdeckung verhindert beim Überschwappen der Becken eine unnötige Verschmutzung
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88160303
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88160303
EAN/GTIN:
     4007537004125
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Flambierwagen

Rieber Zubringerwagen Speiseausgabewagen Bain-Marie-Wagen ZUB-3GL 3xGN1/1,4L,S

Der Zubringerwagen von Rieber ist die preiswerte Alternative für kleine Häuser für den Transport und die Verteilung von Speisen im Haus.\nMittels Schöpfsystem werden die Speisenportionen auf die Teller angerichtet und verteilt. Durch das Schöpfsystem sind Individualportionen \nwie bei Diäten möglich. Mit Zubehör Aufsatzbord Licht/Wärme und einem abklappbaren Bord an der Stirn- oder Längsseite erhält man eine \nkleine Ausgabestation.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Nass und Trocken beheizbar
\n• Zusätzliches verkröpftes Ablagebord im Unterbau
\n• einfachste Bedienung
\n• Die allseitig verkröpfte Abdeckung verhindert beim Überschwappen der Becken eine unnötige Verschmutzung
\n• Längsseitiger Schiebegriff zum Einfahren in Nischen
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
1185 mm
Breite:
717 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht:
44,2 kg
Anschlußwert:
1,41 kW
Anzahl Becken:
3 Stück
Fassungsvermögen:
3 x GN 1/1
Besonderheit:
Becken naß und trocken beheizbar
Griffstellung:
längsseitig
Einsatzbereich:
+30°C bis +110°C
Nennspannung:
1 N AC 230 V 50 Hz
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Speisen-Servierwagen, Speisenausgabewagen, Speiseservierwagen, speisenausgabewagen rieber, speisen servierwagen, bain marie 1/1, Rieber, Wasserbad, Zubringerwagen, Speisentransportwagen, Speisetransportwagen, Speisewagen, Speiseausgabewagen, Ausgabewagen, Speisenausgabenwagen Rieber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.229,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,25*
€ 1.703,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,50*
€ 1.683,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,17*
€ 1.594,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,47*
€ 1.538,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,95*
€ 1.463,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
88132048
ab € 1.015,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.