Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bade-Thermometer

  Bade-Thermometer  (16 Angebote unter 30.857.965 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bade-Thermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bade-Thermometer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bade-Thermometer
^

Badethermometer, denn auf die richtige Temperatur kommt es an

Ob im normalen Hausgebrauch, in Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern, die Anwendung eines Badethermometers ist notwendig, wenn die genaue Wassertemperatur ermittelt werden muss. Gerade im Bereich der Kinderpflege ist es wichtig, die Badetemperatur genau zu messen, damit keine Verbrühungsgefahr besteht. Dabei sollte die Temperatur bei 36 bis 37 °C liegen.
Aber nicht nur bei Kindern ist auf eine genaue Wassertemperatur zu achten. Auch bei Menschen, die an bestimmten Erkrankungen leiden, bei denen z. B. das Empfinden von Kälte und Wärme gestört ist, muss dringend die richtige Wassertemperatur herrschen. Viele Menschen verzichten auf ein Thermometer und prüfen die Temperatur mit bloßer Hand, dies kann jedoch für erkrankte Menschen fatale Folgen haben, da man so die Temperatur nur grob und nicht genau einschätzen kann. Daher ist es ratsam, ein Badethermometer zu Hilfe zu nehmen, um die ideale Wassertemperatur von 38 bis 40 °C korrekt einzustellen.

Worauf sollten Sie beim Kauf achten?

Wichtig bei einem Badethermometer ist, dass es keine gefährlichen Flüssigkeiten wie z. B. Quecksilber enthält, die zur Temperaturanzeige dienen. Allerdings werden keine Quecksilberthermometer - bis auf Ausnahmen im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich - mehr vertrieben.
Bei der digitalen Variante eines Badethermometers ertönt zum Beispiel ein Signal, wenn die Temperatur überschritten ist. Mit verschiedenen Designs bringen Sie Farbe in das Badezimmer, die bunten Modelle in Form von Figuren oder Tieren bieten sich vor allem bei Kindern an. Sie bestehen beispielsweise aus Kunststoff, wodurch sie bruch- und kratzfest sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.