| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-313172 Herst.-Nr.: 3172 EAN/GTIN: 4002403031724 |
| |
|
| | |
| Der weiße Bürstenkörper der Nagelbürste besteht aus PS Postyrol und besitzt eine Aufhängöse. Das Besatzmaterial besteht aus Polyester PBT, die Borstenhöhe beträgt 0,35 mm im Durchmesser, das Faserende ist ungeschlitzt und die Besatzhöhe ist 13/9. Die Nagelbürste ist hitzebeständig bis ca. 140°C, beidseitig anwendbar und geeignet nach HACCP. Die Seiten besitzen unterschiedliche Härtegrade. Weitere Informationen: | | Einsatz: | Körperhygiene | Härtegrad: | mittel / hart | Körper: | Kunststoff | Art: | Handwaschbürste |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschbürste, Nagel-Bürste, Nagelbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, haug autowaschbürste, autowaschbürste, handwaschbürsten kunststoff, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Reinigungsbürste, Handbürste |
| | |
| |