TRU COMPONENTS Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 70 Teile Standard-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 70 Teile Die Sicherungen können durch die im Deckel abge...
Produktpalette: MINI 297 Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MINI Series Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
ESKA 341.750 Kfz Mini Flachsicherung 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Mini Inhalt 80 Teile Alle Sicherun...
cartrend KFZ-Flachstecksicherungen Mini, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, beinhaltet: 6 Stück sortiert (10475) 1 x 5 Ampere, 1 x 7,5 Ampere, 1 x 10 Ampere, 1 x 15 Ampere, 1 ...
ESKA 340.750 Kfz Standard Flachsicherung 4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Standard Inhalt 80 Teile Alle Sich...
Strom = 5A Sicherungs Typ = Automotive Klingengröße = ATC Betriebsspannung = 32V dc Farbe = hellbraun Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 18.7mm Charakteristik = F Serie = Bussmann Cooper Bussmann...
cartrend KFZ-Flachstecksicherungen, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, beinhaltet: 10 Stück sortiert (10612) 1 x 5 Ampere, 1 x 7,5 Ampere, 2 x 10 Ampere, 2 x 15 Ampere, 2 x 20...
cartrend KFZ-Torpedo-Sicherungen, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, sortiert nach: 2 x 5 Ampere, 8 x 8 Ampere, 6 x 16 Ampere, 4 x 25 Ampere (10520) Die Abbildung zeigt eventu...
Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoH...