Produktpalette: AMXL Series Sicherungsstrom: 250 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Hansor ATP-M20 Kfz Standard Flachsicherung 20 A Gelb 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautom...
Hansor ATP-M25 Kfz Standard Flachsicherung 25 A Ocker 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsauto...
Produktpalette: AMXL Series Sicherungsstrom: 350 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Hansor ATP-M30 Kfz Standard Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautom...