Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack MTA 340022 Standard Flachsicherung 3A Violett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C20814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
10er Pack MTA 340022 Standard Flachsicherung 3A Violett

Wird gemäß derISO 8820-3 produziert

Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter.

Nennspannung bis 32 V · Isolierkörper: Thermoplast · Anschlüsse: Kupferverzinnte Kontakte, kantengeschützt · Spezialkunststoff-Gehäuse: Erhöhte Wärme- und Formbeständigkeit bis 230 °C.

Herstellerfarbe: Violett
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Standard Flachsicherung
Nennspannung: 12 + 24 + 32 V
Nennstrom: 3 A
Höhe: 19 mm
Breite: 5 mm
Länge (Tiefe): 19 mm
Farbe: violett
Produkt-Art: Standard Flachsicherung
Hersteller-Nr.: 340022
EAN: - - - - - - - - -
Verschlusskappe für Easy-Switch

Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 3a auto sicherung, auto sicherung, MTA, 340022, flachstecksicherung, auto hifi sicherung 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.