Kfz-Sicherung, 028707.5PXCN, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und...
Hansor ATP-L35 Kfz Standard Flachsicherung 35 A Dunkelgrün 1 St. Intelligent Fuse LED - Indikator Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3 Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf ...
Hansor ATP-M35 Kfz Standard Flachsicherung 35 A Dunkelblau 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannung...
Produktpalette: MAXI 299 Sicherungsstrom: 35 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja